※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの バンケット用品
TKGの パントング・ブレッドトング
マーベラス銀仕様 ブレッドトング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00487567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
207
仕様
無地
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
33
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1792-0252
アーティクルNo.
99
TKG品番(2017)
6-1591-0252
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。