伊藤鋳工
伊藤鋳工の 建具金物
伊藤鋳工の 引戸金具・折戸金具
伊藤鋳工の 戸車・車のみ
KC型丸溝車輪
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00487837
品番
KC60
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
材質(車輪)
鋳鉄(丸溝)
形状
固定
ブレーキ
ナシ
車輪幅(mm)
22
取付高(mm)
74
種類
KC型
金具仕上
有色クロメートメッキ
穴径P(Φmm)
12
取付寸法X×Y(mm)
90
取付座A×B(mm)
42×120