伊藤鋳工
伊藤鋳工の 建具金物
伊藤鋳工の 引戸金具・折戸金具
伊藤鋳工の 戸車・車のみ
KF型両つば車輪
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00487855
品番
KF100
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
形状
固定
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
鋳鉄(両つば)
車輪幅(mm)
30
取付高(mm)
108
種類
KF型
金具仕上
有色クロメートメッキ
穴径P(Φmm)
14
取付寸法X×Y(mm)
120
取付座A×B(mm)
51×160
耐荷重(kg)
(重量用)240、(高荷重用DX)420