伊藤鋳工
KF型両つば車輪
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
60
100
125
150
50
60
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00487891
品番
KF60
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
形状
固定
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
鋳鉄(両つば)
車輪幅(mm)
22
取付高(mm)
74
種類
KF型
金具仕上
有色クロメートメッキ
穴径P(Φmm)
12
取付寸法X×Y(mm)
90
取付座A×B(mm)
42×120
耐荷重(kg)
(重量用)140、(高荷重用DX)600