伊藤鋳工
伊藤鋳工の 建具金物
伊藤鋳工の 引戸金具・折戸金具
伊藤鋳工の 戸車・車のみ
KN型ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00487943
品番
KN60
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
材質(車輪)
硬質ナイロン
形状
固定
ブレーキ
ナシ
車輪幅(mm)
22
取付高(mm)
74
種類
KN型
金具仕上
有色クロメートメッキ
穴径P(Φmm)
12
取付寸法X×Y(mm)
90
取付座A×B(mm)
42×120