※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤鋳工
伊藤鋳工の 建具金物
伊藤鋳工の 引戸金具・折戸金具
伊藤鋳工の 戸車・車のみ
KS型片つば車輪
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
00488031
品番
KS150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
鋳鉄(片つば)
取付穴ピッチ(mm)
170
形状
固定
型式
KS型
ブレーキ
ナシ
車輪幅(mm)
42
取付高(mm)
158
金具仕上
有色クロメートメッキ
穴径P(Φmm)
16
取付座A×B(mm)
70×220