KA型アングル車輪DX

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00488153 品番 KA60DX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。
軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。

車輪径(Φmm)60 材質(車輪)鋳鉄(FC250) 形状固定 ブレーキナシ 車輪幅(mm)22 取付高(mm)74 種類KA型DX 金具仕上有色クロメートメッキ 穴径P(Φmm)12 取付寸法X×Y(mm)90 取付座A×B(mm)42×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする