KF型両つば車輪DX

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00488223 品番 KF100DX
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。
軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋳鉄(FC250) 形状固定 ブレーキナシ 車輪幅(mm)30 取付高(mm)108 種類KF型DX 金具仕上有色クロメートメッキ 穴径P(Φmm)14 取付寸法X×Y(mm)120 取付座A×B(mm)51×160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00488257
2017-04-25
用途:
ロラーコンベアー装置のトラバーサー車輪

約1年前に取付けたが車部摩滅の為交換、耐荷重をアップした製品を作ってほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする