曜日別特売
KF125DX KF型両つば車輪DX 伊藤鋳工 00488232

KF型両つば車輪DX

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
内容量1個注文コード00488232品番KF125DX
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。
軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。

車輪径(Φmm)125材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ車輪幅(mm)42取付高(mm)145.5種類KF型DX金具仕上有色クロメートメッキ穴径P(Φmm)16取付寸法X×Y(mm)170取付座A×B(mm)70×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00488257
2017-04-25
用途: ロラーコンベアー装置のトラバーサー車輪

約1年前に取付けたが車部摩滅の為交換、耐荷重をアップした製品を作ってほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする