TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ウィンサム デザートフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00488398
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
種別
デザートフォーク
幅(mm)
25
全長(mm)
185
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1794-0103
アーティクルNo.
02
TKG品番(2017)
6-1593-0103