TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの カスター・卓上用調味料入れ
ウィンサム銀仕様 レモントング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00489238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
全長(mm)
120
仕様
無地
幅(mm)
17
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-0920-1501
アーティクルNo.
97
TKG品番(2017)
6-1593-0246
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。