TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ハーモニー ティーケーキフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00489387
品番
-
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
20
全長(mm)
133
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1797-0114
アーティクルNo.
17
TKG品番(2017)
6-1594-0114