※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ハーモニー ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00489405
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
16
全長(mm)
117
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1797-0116
アーティクルNo.
20
TKG品番(2017)
6-1594-0116