※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ハーモニー銀仕様 ソーダースプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00489676
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,220
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
26
全長(mm)
185
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1797-0206
アーティクルNo.
05
TKG品番(2017)
6-1594-0206
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。