TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ピガール ブイヨンスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490062
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
ブイヨンスプーン
幅(mm)
43
全長(mm)
152
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1796-0108
アーティクルNo.
07
TKG品番(2017)
6-1595-0108