SD-75B-125-20-4L インデックスハンドル SD-75B-125-20-4L 三木プーリ 00490099

SD-75B-125-20-4L インデックスハンドル SD-75B-125-20-4L 三木プーリ 00490099
SD-75B-125-20-4L インデックスハンドル SD-75B-125-20-4L 三木プーリ 00490099
SD-75B-125-20-4L インデックスハンドル SD-75B-125-20-4L 三木プーリ 00490099
SD-75B-125-20-4L インデックスハンドル SD-75B-125-20-4L 三木プーリ 00490099
SD-75B-125-20-4L インデックスハンドル SD-75B-125-20-4L 三木プーリ 00490099
SD-75B-125-20-4L インデックスハンドル SD-75B-125-20-4L 三木プーリ 00490099
SD-75B-125-20-4L インデックスハンドル SD-75B-125-20-4L 三木プーリ 00490099
SD-75B-125-20-4L インデックスハンドル SD-75B-125-20-4L 三木プーリ 00490099

インデックスハンドル SD-75B-125-20-4L

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00490099
品番
SD-75B-125-20-4L
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。

仕様
指針数:2
A
125
サイズ
75
タイプ
ハンドル付
F
20
D
20
構造
ウエイト型
目盛
反時計方向
回転比
45295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする