TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ピガール バタースプレダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490166
品番
-
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
バタースプレダー
幅(mm)
56(刃渡り)
全長(mm)
141
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1796-0118
アーティクルNo.
21
TKG品番(2017)
6-1595-0118