TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ピガール ステーキフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490394
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
ステーキフォーク
幅(mm)
25
全長(mm)
206
表面処理
スーパー・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1796-0145
アーティクルNo.
102
TKG品番(2017)
6-1595-0145