※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA18-8ピカソ デザートフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00490875 品番-
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)26 全長(mm)190 質量(g)48 表面処理オール・ミラー仕上 TKG品番9-1789-0403 アーティクルNo.02 TKG品番(2017)6-1596-0103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする