※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-8ピカソ ソーダースプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490902
品番
-
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
25
全長(mm)
180
質量(g)
35
表面処理
オール・ミラー仕上
TKG品番
9-1789-0406
アーティクルNo.
05
TKG品番(2017)
6-1596-0106