※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA18-8ピカソ サービスフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00491155 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)34 全長(mm)208 質量(g)65 表面処理オール・ミラー仕上 TKG品番9-1789-0431 アーティクルNo.35 TKG品番(2017)6-1596-0131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする