3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA18-8 ライラック デザートスプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00491532 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) 値下げ
369
食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス鋼 種別デザートスプーン 幅(mm)40 全長(mm)176 質量(g)45 TKG品番9-1799-0204 TKG品番(2017)6-1597-0204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする