- SA18-8ライラック ティースプーン TKG 00491645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA18-8ライラック ティースプーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00491645
品番
-
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
28
全長(mm)
129
質量(g)
20
TKG品番
9-1799-0215
TKG品番(2017)
6-1597-0215

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00491645
2020-08-01
用途: 紅茶を飲むときに
サービス業

ライラックシリーズはシンプルで使いやすいので気に入っています。
どんなカップにも合うデザインで、紅茶以外にも料理の際に使ったり、いろいろな用途で使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする