HiKOKI(日立工機)
HiKOKI(日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(日立工機)の 電気ドリル
電気ドリル(鉄工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00499624
品番
DM-13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付チャック
ねじ(U1/2”-20)
チャック13VLD-D
付属品
チャックハンドル(コードNO.321869)
サイドハンドル
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
チャック能力(mm)
1.5〜13
回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
電源(V)
単相100
電流(A)
5.5
消費電力(W)
520
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
2.7
アズワン品番
64-7055-61
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。