※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サクライ
サクライの キッチン・調理用品
サクライの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
サクライの お玉・レードル
エメロード スープレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00500858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
サックス20-20ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
315
サイズ
大
容量(mL)
120
表面処理
HGスペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1804-0146
TKG品番(2017)
6-1601-0146