※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エジンバラ フィッシュフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00501445 品番316L
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Saks Super(サックススーパー)700シリーズ
金属部分が傷つかぬための世界初の技術により生まれた製品は,腕時計としてステンレス素材では最高級とされる316L(JIS規格)を使用。そして、この技術をカトラリーで初めて用いたのがSaks Super700。ステンレスの3〜3.5倍という耐擦傷性を実現させたのです。
画期的な硬質化技術は、同時に自由度の高いデザイン性も兼ね備えています。丁寧に施されたシルクのようになめらかな加工。使い続けても初めに手にした時の輝きや美しさが持続するカトラリー。この魅力には抗えません。

材質SUS-316Lステンレス鋼 全長(mm)190 表面処理ミラー仕上 TKG品番9-1803-0417 TKG品番(2017)6-1600-0417
注意
※スコッチ(艶消し用)タワシの使用はやめてください。(金属を削ってしまいます)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする