※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-8 サラダフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00505557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
19
全長(mm)
151
サイズ
小
質量(g)
30
TKG品番
9-1807-0115
TKG品番(2017)
6-1604-0115