※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-8 フルーツフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00505663
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
17
全長(mm)
178
質量(g)
35
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1807-0126
TKG品番(2017)
6-1604-0126