オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00507586
品番
0IK3GN-D
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
適用ギヤヘッド:0GN
出力(kW)
0.003
電圧(V)
200
電源
単相
種類
インダクションモーター
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42