オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00508767
品番
0RK1A-A
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)
0.001
種類
レバーシブルモーター
電圧(V)
100
電源
単相
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
42