レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00508776 品番 0RK1A-C
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。

出力(kW)0.001 種類レバーシブルモーター 電圧(V)200 電源単相 シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする