レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00508812 品番2RK6A-A
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。

出力(kW)0.006 種類レバーシブルモーター 電圧(V)100 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする