オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00508821
品番
2RK6A-AM
参考基準価格(税別)
¥12,550
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)
0.006
種類
レバーシブルモーター
電圧(V)
100
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60