オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00509022
品番
3RK15A-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)
0.015
種類
レバーシブルモーター
電圧(V)
200
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00509022
3RK15A-CM
35423884
3RK15A-CW2MJ
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)