オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200
注文コード
00509573
品番
5RK60A-CMF2
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)
0.06
種類
レバーシブルモーター
電圧(V)
200
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
15
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90