TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
禅シリーズ デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00514447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス
種別
デザートフォーク
全長(mm)
183
仕上
オールサテン仕上
TKG品番
9-1825-0202
TKG品番(2017)
6-1624-0102