禅シリーズ デザートスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00514456 品番-
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
食器の種類洋食器 材質ステンレス 種別デザートスプーン 全長(mm)180 仕上オールサテン仕上 TKG品番9-1825-0203 TKG品番(2017)6-1624-0103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする