薗部産業
薗部産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
薗部産業の グラス・食器・カトラリー
薗部産業の 箸・カトラリー・箸置き
木製メープルカトラリー アイススプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00514754
品番
61770
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
天然木(カエデ)ウレタン塗装
種別
アイススプーン
全長(mm)
135
質量(g)
6
TKG品番
9-1826-0401
TKG品番(2017)
6-1625-0101