薗部産業
薗部産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
薗部産業の グラス・食器・カトラリー
薗部産業の 箸・カトラリー・箸置き
木製メープルカトラリー カレースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00514806
品番
61776
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
天然木(カエデ)ウレタン塗装
種別
カレースプーン
全長(mm)
190
質量(g)
15
TKG品番
9-1826-0404
TKG品番(2017)
6-1625-0105