薗部産業
薗部産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
薗部産業の グラス・食器・カトラリー
薗部産業の 箸・カトラリー・箸置き
木製メープルカトラリー バターナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00514842
品番
61782
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
天然木(カエデ)ウレタン塗装
種別
バターナイフ
全長(mm)
150
質量(g)
5
TKG品番
9-1826-0405
TKG品番(2017)
6-1625-0109