丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
木製カレースプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515016
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ケヤキ/漆塗装
種別
カレースプーン
全長(mm)
185
質量(g)
7
アズワン品番
64-2539-52
TKG品番
9-1826-1601
TKG品番(2017)
6-1625-1401