丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 箸・カトラリー・箸置き
白木 コーヒースプーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木
種別
コーヒースプーン
全長(mm)
132
質量(g)
3
TKG品番
9-1826-2001
TKG品番(2017)
6-1625-1901