用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 箸・カトラリー・箸置き
本漆茶碗蒸スプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00515472
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木製
種別
茶碗蒸スプーン
全長(mm)
130
色
溜
TKG品番
9-1826-3603
TKG品番(2017)
6-1625-3503