用美(ヤマコー)
本漆フォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
黒
注文コード
00515515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
木製
種別
フォーク
全長(mm)
130
色
黒
TKG品番
9-1826-3801
TKG品番(2017)
6-1625-3701