福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
デザートスプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00515542
品番
48161560
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS製
種別
デザートスプーン
全長(mm)
110
色
朱塗
サイズ
小
耐熱温度(℃)
60
TKG品番
9-1827-0201
TKG品番(2017)
6-1626-0201