福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
ミニ多用スプーン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00515594
品番
48131190
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS製
種別
ミニ多用スプーン
全長(mm)
128
色
朱塗
サイズ
ミニ
耐熱温度(℃)
60
TKG品番
9-1827-0602
TKG品番(2017)
6-1626-0602