用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 箸・カトラリー・箸置き
本漆アイスクリームスプーン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00515646
品番
-
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木製
種別
アイスクリームスプーン
全長(mm)
135
色
溜
TKG品番
9-1826-3902
TKG品番(2017)
6-1625-3802