用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 箸・カトラリー・箸置き
木製茶碗蒸スプーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515673
品番
-
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ハンの木
種別
茶碗蒸スプーン
全長(mm)
135
色
摺漆
TKG品番
9-1827-2301
TKG品番(2017)
6-1626-2301