アクシア・プランニング
アクシア・プランニングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アクシア・プランニングの グラス・食器・カトラリー
アクシア・プランニングの 箸・カトラリー・箸置き
シェル 白貝スプーン(直)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515734
品番
SHS2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
天然素材の貝製品は金属製のものと異なってその感触は自然でちょっとリッチな幸せを感じさせます。
貝の形に従って削って作りましたので、その形も使いやすくユニークです。
食器の種類
洋食器
材質
貝
種別
スプーン(直)
全長(mm)
100
質量(kg)
0.012
TKG品番
9-1822-0101
TKG品番(2017)
6-1628-0101
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。