アクシア・プランニング
アクシア・プランニングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アクシア・プランニングの グラス・食器・カトラリー
アクシア・プランニングの 箸・カトラリー・箸置き
シェル 白貝スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515743
品番
SHS1
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
天然素材の貝製品は金属製のものと異なってその感触は自然でちょっとリッチな幸せを感じさせます。
貝の形に従って削って作りましたので、その形も使いやすくユニークです。
食器の種類
洋食器
材質
貝
種別
スプーン
全長(mm)
100
質量(kg)
0.009
サイズ
S
TKG品番
9-1822-0201
TKG品番(2017)
6-1628-0201
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。